Schneider - Elosztószekr kábelbevezető lemez teli 500x320 SN007185 - NSYECPLAZ53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Szélesség - 242 mm
Magasság - 460 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480193484
Sonepar cikkszám
SN007185
Gyártói cikkszám
NSYECPLAZ53
Gyártói típuskód
NSYECPLAZ53
Kivitel:
kábelbevezető
Szélesség:
242 mm
Magasság:
460 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
465 mm
Elosztószekr kábelbevezető lemez teli 500x320