Schneider - Elosztószekr kábelbevezető lemez teli 600x500mm (RAL7035) GT98934 - NSYEC65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 600 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126005
Sonepar cikkszám
GT98934
Gyártói cikkszám
NSYEC65
Gyártói típuskód
Spacial NSYEC65
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
600 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Schneider Automatizálási Kampány 2024