Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr kábelbevezető lemez W=300mm D=600mm 2részes GT54294 - 08693

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr kábelbevezető lemez W=300mm D=600mm 2részes GT54294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vak

  • Típus - egyéb

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430086932

Sonepar cikkszám

GT54294

Gyártói cikkszám

08693

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08693

Kivitel:

vak

Típus:

egyéb

Szélesség:

300 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Védettség (NEMA):

1

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

600 mm

Menet fajtája:

metrikus

Prisma Plus, P System, kétrészes kiv. lemez, W = 300mm, D = 600mm, IP30. IP védettségi szint: IP30 - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kap