Schneider - Elosztószekr kábelbevezető lemez W=650mm D=600mm 2részes GT54296 - 08696
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 650 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430086963
Sonepar cikkszám
GT54296
Gyártói cikkszám
08696
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08696
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
650 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
600 mm
Menet fajtája:
metrikus
Prisma Plus, P System, kétrészes kiv. lemez, W = 650mm, D = 600mm, IP30. IP védettségi szint: IP30 - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kap