Schneider - Elosztószekr kábelbevezető lemez W=800mm D=600mm 2részes SN058552 - 08698
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430086987
Sonepar cikkszám
SN058552
Gyártói cikkszám
08698
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08698
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
600 mm
Menet fajtája:
metrikus
IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=800mm, D=600mm. IP védettségi szint: IP30 - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család