Schneider - Elosztószekr kábelbevezető SN003591 - NSYTLCRND
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 500 mm
Magasság - 10 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480211584
Sonepar cikkszám
SN003591
Gyártói cikkszám
NSYTLCRND
Gyártói típuskód
NSYTLCRND
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
500 mm
Magasság:
10 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
4X
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető