Schneider - Elosztószekr kábelbevezető szűrő GT76963 - NSYFECVT440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 560 mm
Magasság - 205 mm
Mélység - 28 mm
Szín - fekete
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480146312
Sonepar cikkszám
GT76963
Gyártói cikkszám
NSYFECVT440
Gyártói típuskód
NSYFECVT440
Szélesség:
560 mm
Magasság:
205 mm
Mélység:
28 mm
Szín:
fekete
Anyag:
acél
EMC változat:
Nem
Szűrőbetéttel:
Igen
Kábelbevezető szűrő. készülékalkalmazás: Elektronikus alkalmazás - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : a KIT rendszernek köszönhetően: 1 000 kg-os terhelhetőség.. Alkalmazások: Ipari felhasználás Energia és infrastruktúra..