Schneider - Elosztószekr kábelbevezető-tömítő (4db 1m-es) GT71416 - NSYCEJ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485130163
Sonepar cikkszám
GT71416
Gyártói cikkszám
NSYCEJ
Gyártói típuskód
NSYCEJ
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
25 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Elosztószekr kábelbevezető-tömítő (4db 1m-es)