Schneider - Elosztószekr kábelbevezető-tömítő GT84580 - NSYSMBCE6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kefe
Típus - egyenes
Szélesség - 500 mm
Magasság - 35 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146565
Sonepar cikkszám
GT84580
Gyártói cikkszám
NSYSMBCE6
Gyártói típuskód
NSYSMBCE6
Kivitel:
kefe
Típus:
egyenes
Szélesség:
500 mm
Magasság:
35 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
34 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető-tömítő