Schneider - Elosztószekr kábelbevezető-tömítő teli SN014592 - NSYCEJd
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Szélesség - 130 mm
Modulszélesség - 1
Magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480168703
Sonepar cikkszám
SN014592
Gyártói cikkszám
NSYCEJd
Gyártói típuskód
NSYCEJd
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Szélesség:
130 mm
Modulszélesség:
1
Magasság:
110 mm
RAL-szám:
9011
Teli kábelbevezető. tartománykompatibilitás: Thalassa Thalassa PLA suitable enclosure, Thalassa Thalassa PLS insulating modular box, Spacial Spacial S3D compact enclosure, Spacial Spacial CRN compact enclosure, Spacial Spacial S3CM control enclosure, Spac