Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr kábelcsatorna álló G szekr. W=300mm IP30 GT07784 - 08273

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr kábelcsatorna álló G szekr. W=300mm IP30 GT07784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1680 mm

  • Mélység - 205 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

291 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430082736

Sonepar cikkszám

GT07784

Gyártói cikkszám

08273

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08273

Szélesség:

300 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1680 mm

Mélység:

205 mm

Szín:

fehér

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Összekapcsolható:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK07

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

9001

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

0

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Prisma Plus, G System, padlón álló ház kábelcsatorna, W = 300mm, 30modul. IP védettségi szint: IP43 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel - termék vagy komponens típusa: kábelcsatorna. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű fel