Schneider - Elosztószekr kábelrögzítő L sín 1000 SN002177 - NSYFCG100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 1000 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480064449
Sonepar cikkszám
SN002177
Gyártói cikkszám
NSYFCG100
Gyártói típuskód
NSYFCG100
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
1000 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
40 mm
Furatok középtávolsága:
950 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024