Schneider - Elosztószekr kábelrögzítő L sín 1200 GT80726 - NSYFCG120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 1200 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480064456
Sonepar cikkszám
GT80726
Gyártói cikkszám
NSYFCG120
Gyártói típuskód
NSYFCG120
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
1200 mm
Magasság:
40 mm
Furatok középtávolsága:
1150 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Kábelrögzítő L sín 1200. termék vagy komponens típusa: sín. Előnyök : a piacon. A beszerelt anyagok védelmében.... Alkalmazások: Ipari felhasználás Energia és infrastuktúra.. Előnyök : a KIT rendszernek köszönhetően: 1 000 kg-os terhelhetőség.. Alkalmazás