Schneider - Elosztószekr kábelrögzítő L sín 800 SN001016 - NSYFCG80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 800 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480064487
Sonepar cikkszám
SN001016
Gyártói cikkszám
NSYFCG80
Gyártói típuskód
NSYFCG80
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
800 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
40 mm
Furatok középtávolsága:
750 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024