Schneider - Elosztószekr kábelszétbontó elem G szekrényhez GT06700 - 08824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Csatornaszélességhez - 250 mm
Csatornamagassághoz - 80 mm
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088240
Sonepar cikkszám
GT06700
Gyártói cikkszám
08824
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08824
Szín:
fehér
Csatornaszélességhez:
250 mm
Csatornamagassághoz:
80 mm
Halogénmentes:
Nem
Kábelszétbontó elem G szekrényhez. termék vagy komponens típusa: csatornázó közdarab - tartozék/külön alkatrész típusa: kábelcsatorna. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt