Schneider - Elosztószekr kábelszétbontó elem Pack szekrényhez GT41563 - 08821
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Csatornaszélességhez - 250 mm
Csatornamagassághoz - 80 mm
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088219
Sonepar cikkszám
GT41563
Gyártói cikkszám
08821
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08821
Szín:
fehér
Csatornaszélességhez:
250 mm
Csatornamagassághoz:
80 mm
Halogénmentes:
Nem
Prisma Plus, G rendszer, csatornaosztó a Pack házhoz. termék vagy komponens típusa: csatornázó közdarab - tartozék/külön alkatrész típusa: kábelcsatorna. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejlesz