Schneider - Elosztószekr Kábeltartó 1080mm, magasítókerethez GT97328 - NSYAC1080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 1250 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480461743
Sonepar cikkszám
GT97328
Gyártói cikkszám
NSYAC1080
Gyártói típuskód
NSYAC1080
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
1250 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Kábeltartó 1080mm, magasítókerethez Előnyök : - áramütés kockázata nem áll fenn., Kültéren és beltéren egyaránt használható., Ellenáll a rossz időjárási viszonyoknak., Nagy hőingadozás esetében is alkalmazható., Könnyen megmunkálható. A megmunkálás nem ok