Schneider - Elosztószekr kábeltartó G szekrényhez GT06161 - 08867
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábeltálca
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088677
Sonepar cikkszám
GT06161
Gyártói cikkszám
08867
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08867
Kivitel:
kábeltálca
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Kábelkötegelő tartó Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma G elosztószekrénnyel. Hátsó funkcionális tartók Pack szekrényhez, álló szekrényhez vagy falra szerelhető szekrényhez. 2 darabos kiszerelésben. Megfelel a Green Premium (RoHS/REACH) előír