Schneider - Elosztószekr kefés flexibilis tömítés 2db 1000mm SN002175 - NSYBCE10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kefe
Típus - egyenes
Szélesség - 855 mm
Magasság - 40 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485130002
Sonepar cikkszám
SN002175
Gyártói cikkszám
NSYBCE10
Gyártói típuskód
Himel NSYBCE10
Kivitel:
kefe
Típus:
egyenes
Szélesség:
855 mm
Magasság:
40 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
25 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kefés flexibilis tömítés 2db 1000mm