Schneider - Elosztószekr kerékkészlet 4db (RAL7035) GT52952 - NSYSTW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 97 mm
Magasság - 110 mm
Terhelhetőség - 100 kg
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133256
Sonepar cikkszám
GT52952
Gyártói cikkszám
NSYSTW
Gyártói típuskód
Himel NSYSTW
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
97 mm
Magasság:
110 mm
Terhelhetőség:
100 kg
Anyag:
fém
Mélység:
178 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Elosztószekr kerékkészlet 4db (RAL7035)