Schneider - Elosztószekr kereszttartó szélesség 600mm (RAL7035) GT52953 - NSYMIC6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 506 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 560 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065576
Sonepar cikkszám
GT52953
Gyártói cikkszám
NSYMIC6
Gyártói típuskód
Himel NSYMIC6
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
506 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
560 mm
Anyag:
fém
Mélység:
65 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr kereszttartó szélesség 600mm (RAL7035)