Schneider - Elosztószekr kereszttartó szélesség 800mm (RAL7035) GT52954 - NSYMIC8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 706 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 760 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065583
Sonepar cikkszám
GT52954
Gyártói cikkszám
NSYMIC8
Gyártói típuskód
Himel NSYMIC8
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
706 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
760 mm
Anyag:
fém
Mélység:
65 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr kereszttartó szélesség 800mm (RAL7035)