Schneider - Elosztószekr készlet Prisma G Pack süllyesztéshez GT14577 - 08822
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Szélesség - 550 mm
Magasság - 1080 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088226
Sonepar cikkszám
GT14577
Gyártói cikkszám
08822
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08822
Tartozék fajtája:
adapterrész
Szélesség:
550 mm
Magasság:
1080 mm
Mélység:
0 mm
Süllyesztett szerelési készlet Pack-hoz Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szekrény mérete a beépítendő m