Schneider - Elosztószekr két ajtó közötti elvál polc 600x400 (RAL7035) GT52955 - NSYSTR64
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 24 mm
Szélesség - 508 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480067921
Sonepar cikkszám
GT52955
Gyártói cikkszám
NSYSTR64
Gyártói típuskód
Himel NSYSTR64
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
24 mm
Szélesség:
508 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
horganyzott
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen