Schneider - Elosztószekr kilincs 1242E zárbetéttel és kulccsal GT94926 - NSYTHL1242EPLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - forgókar
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480192784
Sonepar cikkszám
GT94926
Gyártói cikkszám
NSYTHL1242EPLM
Gyártói típuskód
Himel NSYTHL1242EPLM
Fogantyú típusa:
forgókar
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Elosztószekr kilincs 1242E zárbetéttel és kulccsal