Schneider - Elosztószekr kilincs zár nélkül GT91326 - NSYTHPLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Igen
Zárás módja - nincs
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480192852
Sonepar cikkszám
GT91326
Gyártói cikkszám
NSYTHPLM
Gyártói típuskód
Himel NSYTHPLM
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Igen
Zárás módja:
nincs
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Elosztószekr kilincs zár nélkül