Schneider - Elosztószekr kilincses zár 6mm négyzetprofil CRN (RAL7035) GT52962 - NSYTEC6ML
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - ajtókilincs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - négyszögletes
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480184819
Sonepar cikkszám
GT52962
Gyártói cikkszám
NSYTEC6ML
Gyártói típuskód
Himel NSYTEC6ML
Fogantyú típusa:
ajtókilincs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
négyszögletes
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
6mm négyzetprofil komplett zár Előnyök : - Választási lehetőségek: teli ajtó vagy üvegezett ajtó., Időmegtakarítás: 56-féle méret (39 a CRN, illetve 17 a CRNG esetében) teli szerelőlappal vagy anélkül (CRNG testre szabott alkalmazásokra),, Kiegészítők szé