Schneider - Elosztószekr kilincses zár bizt cilinder CRN (RAL7035) GT52965 - NSYTERML
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - ajtókilincs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480184864
Sonepar cikkszám
GT52965
Gyártói cikkszám
NSYTERML
Gyártói típuskód
CRN NSYTERML
Fogantyú típusa:
ajtókilincs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Elosztószekr kilincses zár bizt cilinder CRN (RAL7035)