Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr kilincses zár kulcsos CRN (RAL7035) GT52967 - NSYTEL405ML

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr kilincses zár kulcsos CRN (RAL7035) GT52967

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Igen

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480184857

Sonepar cikkszám

GT52967

Gyártói cikkszám

NSYTEL405ML

Gyártói típuskód

CRN NSYTEL405ML

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Igen

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Elosztószekr kilincses zár kulcsos CRN (RAL7035)