Schneider - Elosztószekr kilincses zár kulcsos PLM (RAL7035) GT52968 - NSYTEL405PL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480192678
Sonepar cikkszám
GT52968
Gyártói cikkszám
NSYTEL405PL
Gyártói típuskód
Himel NSYTEL405PL
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Elosztószekr kilincses zár kulcsos PLM (RAL7035)