Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr kilincses zár (RAL7035) GT52961 - NSYTSML

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr kilincses zár (RAL7035) GT52961

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - forgókar

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - egyéb

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480184956

Sonepar cikkszám

GT52961

Gyártói cikkszám

NSYTSML

Gyártói típuskód

Himel NSYTSML

Fogantyú típusa:

forgókar

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

egyéb

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Elosztószekr kilincses zár (RAL7035)