Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr kilincses zár standard CRN (RAL7035) GT52969 - NSYTEDB5ML

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr kilincses zár standard CRN (RAL7035) GT52969

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - kéttollú

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480184840

Sonepar cikkszám

GT52969

Gyártói cikkszám

NSYTEDB5ML

Gyártói típuskód

CRN NSYTEDB5ML

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

kéttollú

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Elosztószekr kilincses zár standard CRN (RAL7035)