Schneider - Elosztószekr kilincsszerkezet GT58297 - NSYSFHS1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - lengő fogantyú
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067655
Sonepar cikkszám
GT58297
Gyártói cikkszám
NSYSFHS1
Gyártói típuskód
NSYSFHS1
Fogantyú típusa:
lengő fogantyú
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Elosztószekr kilincsszerkezet