Schneider - Elosztószekr kilincsszerkezet krómozott SN018797 - NSYCL1242ECSX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480154812
Sonepar cikkszám
SN018797
Gyártói cikkszám
NSYCL1242ECSX
Gyártói típuskód
NSYCL1242ECSX
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Krómozott kilincs 1242E. tartozék/külön alkatrész kategória: rögzítő kiegészítő - készülék összetétel: 1 handle with key lock, 2 kulcs, 1 hengerzárbetét. Előnyök : .. Alkalmazások: ..