Schneider - Elosztószekr kilincsszerkezet SN018765 - NSYMCSX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - ajtókilincs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - kéttollú
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480154843
Sonepar cikkszám
SN018765
Gyártói cikkszám
NSYMCSX
Gyártói típuskód
NSYMCSX
Fogantyú típusa:
ajtókilincs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
kéttollú
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Tartalék kilincs Előnyök : Számos és különböző szabványos méret és különböző rozsdamentes acél kivitel. Széles tartozékkínálat, beleértve a 19 inches rackeket. Az elülső oldal esőelvezetője megakadályozza a víz, az olaj és a többi folyadék behatolását. IP