Schneider - Elosztószekr kiv. homloklap 4 db 96x96 műszerhez GT13472 - 03911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430039112
Sonepar cikkszám
GT13472
Gyártói cikkszám
03911
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03911
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Prisma Plus, G P System, előlap kivágásokkal 96x96mm-es mérőórákhoz. termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: Powerlogic: PM400...800, human-switchboard interface: 96 x 96 mm device, human-switchboard interface: HSI. Előnyök : .. Alk