Schneider - Elosztószekr kiv. homloklap 4db 72x72 műszerhez GT36864 - 03910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430039105
Sonepar cikkszám
GT36864
Gyártói cikkszám
03910
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03910
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Prisma Plus, G P System, előlap kivágásokkal 72x72mm-es mérőórákhoz. termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: human-switchboard interface: HSI, Vigirex: RH21, Vigirex: RH10, Vigirex: RH99, human-switchboard interface: 72 x 72 mm devi