Schneider - Elosztószekr kiv. homloklap műszertartó szerlap GT07981 - 03904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430039044
Sonepar cikkszám
GT07981
Gyártói cikkszám
03904
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03904
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Prisma Plus, G P System, kivágott előlap eszköz-szerelőlemezhez. termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: human-switchboard interface: 72 x 72 mm device, Powerlogic: PM400...800, Vigirex: RH21, human-switchboard interface: 96 x 96 mm