Schneider - Elosztószekr kiv. részajtó 4M G szekrény 11-27mod IP55 GT34343 - 08376
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430083764
Sonepar cikkszám
GT34343
Gyártói cikkszám
08376
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08376
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
fehér
Magasság:
200 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kiv. részajtó 4M G szekrény IP55, 11-27M. termék neve: Prisma G - mellső burkolat típusa: kivágás - tartozékok: 8 mm male triangle insert, hinge (x2), insulating plain mounting plate, door. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felé