Schneider - Elosztószekr kiv. szerelőlap 72x72 műszerhez GT07980 - 03902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 72 mm
Magasság - 72 mm
Mélység - 0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430039020
Sonepar cikkszám
GT07980
Gyártói cikkszám
03902
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03902
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Mélység:
0 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Prisma Plus, G P System, szerelőlemez kivágásokkal 72x72mm-es eszközhöz. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - beépített készülék: Vigirex: RH21, Vigirex: RH10, Vigirex: RH99, human-switchboard interface: 72 x 72 mm device. Előnyök : .. Alkalmazás