Schneider - Elosztószekr kiv. szerelőlap 96x96 műszerhez GT12580 - 03903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 96 mm
Magasság - 96 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430039037
Sonepar cikkszám
GT12580
Gyártói cikkszám
03903
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03903
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Prisma Plus, G P System, szerelőlemez kivágásokkal 96x96mm-es eszközhöz. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - beépített készülék: human-switchboard interface: 96 x 96 mm device, Powerlogic: PM400...800. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A v