Schneider - Elosztószekr kivágott homloklap (150x600) GT66033 - NSYMUC156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480066450
Sonepar cikkszám
GT66033
Gyártói cikkszám
NSYMUC156
Gyártói típuskód
Himel NSYMUC156
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr kivágott homloklap (150x600)