Schneider - Elosztószekr kivágott homloklap (150x800) GT84854 - nsymuc158
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 800 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480066467
Sonepar cikkszám
GT84854
Gyártói cikkszám
nsymuc158
Gyártói típuskód
Himel NSYMUC158
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
800 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr kivágott homloklap (150x800)