Schneider - Elosztószekr kivágott homloklap 2 modulos GT12941 - 03202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032021
Sonepar cikkszám
GT12941
Gyártói cikkszám
03202
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03202
Szélesség:
500 mm
Magasság:
100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
2
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Prisma Plus, G P System, moduláris eszköz-előlap, 2modul. termék vagy komponens típusa: homloklap. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapc