Schneider - Elosztószekr kivágott homloklap (200x600) GT87332 - NSYMUC206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480066474
Sonepar cikkszám
GT87332
Gyártói cikkszám
NSYMUC206
Gyártói típuskód
Himel NSYMUC206
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr kivágott homloklap (200x600)