Schneider - Elosztószekr kivágott homloklap 3-4 VigiNS250 függ GT16800 - 03241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430032410
Sonepar cikkszám
GT16800
Gyártói cikkszám
03241
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03241
Szélesség:
500 mm
Magasság:
350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
7
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap 3-4 Vigi NS250, függőleges, billenőkaros kapcsoló. tartománykompatibilitás: Prisma G, Prisma P - termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: Compact: dugaszolható NSX100...160 van earth leakage protection - control: rúd - függő