Schneider - Elosztószekr kivágott homloklap 3M W750 SN008107 - 03216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 900 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432494995
Sonepar cikkszám
SN008107
Gyártói cikkszám
03216
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03216
Szélesség:
900 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Moduláris előlap Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma G elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. IP30 védettségi fokozattal rendelkezik. Telepíthető a 850 mm szélességű álló