Schneider - Elosztószekr kivágott homloklap (400x600) GT88032 - NSYMUC406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480066511
Sonepar cikkszám
GT88032
Gyártói cikkszám
NSYMUC406
Gyártói típuskód
Himel NSYMUC406
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr kivágott homloklap (400x600)