Schneider - Elosztószekr kivágott homloklap (450x800) GT98602 - NSYMUC458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 800 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480066542
Sonepar cikkszám
GT98602
Gyártói cikkszám
NSYMUC458
Gyártói típuskód
Himel NSYMUC458
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
800 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr kivágott homloklap (450x800)