Schneider - Elosztószekr kivágott homloklap 4M kábelcsatorna GT07133 - 03214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032144
Sonepar cikkszám
GT07133
Gyártói cikkszám
03214
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03214
Szélesség:
300 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Prisma Plus, G P System, moduláris eszköz-előlap, 4modul, W = 250mm. termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: Multi 9: rögzített modular device, Acti 9: rögzített modular device - működési helyzet: függőleges. Előnyök : A villamosan